Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST PG11 RAL7035 lichtgrau Verschraubung 4-10mm 53018020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53018020 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53018020 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-1288541
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53018020
EAN/GTIN:
     4044773158212
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg11
Kabelverschraubung SKINTOP® ST PG 11 RAL 7035 LGY; Kabelverschraubung; PG 11; Klemmbereich (min./max.): 4 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 22; lichtgrau; IP 68 - 5 bar (30 min); ; Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen;Photovoltaik;Maschinen- und Apparatebau;Automatisierungstechnik; Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit;Dauerhafter Vibrationsschutz;Optimale Zugentlastung;Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze);Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,379*
€ 0,499*
100
€ 5,00*
ab € 0,3791*
€ 0,4991*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,37967*
€ 0,49967*
100
€ 5,95*
ab € 0,38287*
€ 0,50287*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,5298*
€ 0,6598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6598*
€ 0,78516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5698*
€ 0,67806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5598*
€ 0,66616
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5298*
€ 0,63046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019021
ab € 0,0931*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.