Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST PG21 RAL9005 schwarz Verschraubung 13-18mm 53015250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53015250 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP 53015250 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-1288548
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53015250
EAN/GTIN:
     4044773161199
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg21
Kabelverschraubung SKINTOP® ST PG 21 RAL 9005 BK; Kabelverschraubung; PG 21; Klemmbereich (min./max.): 13 - 18 mm; Schlüsselweite 1: 33; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min); ; Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen;Photovoltaik;Maschinen- und Apparatebau;Automatisierungstechnik; Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit;Dauerhafter Vibrationsschutz;Optimale Zugentlastung;Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze);Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7342*
€ 0,935*
50
€ 5,00*
ab € 0,7316*
€ 0,9616*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,73422*
€ 0,96422*
50
€ 5,95*
ab € 0,74042*
€ 0,97042*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,9562*
€ 1,2262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2262*
€ 1,45918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1362*
€ 1,35208
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0462*
€ 1,24498
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9562*
€ 1,13788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019250
ab € 0,2496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.