Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST PG09 RAL7035 lichtgrau Verschraubung 3,5-8mm 53018010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-1288559
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53018010
EAN/GTIN:
     4044773158267
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg9
Kabelverschraubung SKINTOP® ST PG 9 RAL 7035 LGY; Kabelverschraubung; PG 9; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 8 mm; Schlüsselweite 1: 19; lichtgrau; IP 68 - 5 bar (30 min); ; Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen;Photovoltaik;Maschinen- und Apparatebau;Automatisierungstechnik; Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit;Dauerhafter Vibrationsschutz;Optimale Zugentlastung;Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze);Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
154
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3092*
€ 0,4137*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30906*
€ 0,41906*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31167*
€ 0,42167*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,31*
€ 0,51*
Lager 986
58
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4225*
€ 0,6925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6925*
€ 0,82408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4625*
€ 0,55038
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019011
ab € 0,0911*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.