Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST PG09 RAL9005 schwarz Verschraubung 3,5-8mm 53015210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53015210 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP 53015210 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-1288560
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53015210
EAN/GTIN:
     4044773161526
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabelverschraubung SKINTOP® ST PG 9 RAL 9005 BK; Kabelverschraubung; PG 9; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 8 mm; Schlüsselweite 1: 19; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min); ; Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen;Photovoltaik;Maschinen- und Apparatebau;Automatisierungstechnik; Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit;Dauerhafter Vibrationsschutz;Optimale Zugentlastung;Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze);Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30886*
€ 0,40886*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3091*
€ 0,4091*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31148*
€ 0,41148*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3065*
€ 0,4141*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,461*
€ 0,611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019210
ab € 0,0879*
Zubehör
Lapp Kabel
53019010
ab € 0,0875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.