Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004803 Klemmenleiste blank 1x6-25qmm 8x1,5-16qmm Länge:73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004803 Elektrischer Kontakt
Legrand 004803 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     986-1289659
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004803
EAN/GTIN:
     3245060048037
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Legrand Klemmenleiste, blank, Eingang: 1 x 6 bis 25 mm², Abgang: 8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 73 mm, max. 100 A/400 VAC bei 25 mm² Eingang, max. 80 A /400 VAC bei 16 mm² Eingang, nach IEC 60998-2-1.
Weitere Informationen:
Höhe:
10,5 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
6,5 mm
Polzahl:
1
Montageart:
Schraube
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 4,96*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,60*
€ 5,42*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,57*
1
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.