Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004806 Klemmenleiste blank 1x6-25qmm 19x1,5-16qmm Länge:157mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004806 Elektrischer Kontakt
Legrand 004806 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     986-1289661
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004806
EAN/GTIN:
     3245060048068
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Legrand Klemmenleiste, blank, Eingang: 1 x 6 bis 25 mm², Abgang: 19 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 157 mm, max. 100 A/400 VAC bei 25 mm² Eingang, max. 80 A /400 VAC bei 16 mm² Eingang, nach IEC 60998-2-1.
Weitere Informationen:
Höhe:
10,5 mm
Breite:
157 mm
Tiefe:
6,5 mm
Polzahl:
1
Montageart:
Schraube
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 9,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,48*
€ 10,66*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 10,94*
€ 5,95*
ab € 10,23*
€ 14,53*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.