Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004836 Klemmenleiste grün 1x6-25qmm 21x1,5-16qmm Länge:176mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004836 Anschlussblock
Legrand 004836 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     986-1289677
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004836
EAN/GTIN:
     3245060048365
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Hutschiene Verteilerblock
Klemmenabdeckung
klemmenabdeckung
Legrand Klemmenleiste IP 20, berührungssicher, grün, für Schienenmontage (Schiene 12 x 2 mm) bzw. Verteilermontage, Kennzeichnung z.B. mit Duplix, Eingang: 1 x 6 bis 25 mm², Abgang: 21 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 176 mm, max. 100 A/400 VAC bei 25 mm² Eingang, max. 80 A /400 VAC bei 16 mm² Eingang, nach IEC 60998-2-1.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
176 mm
Tiefe:
16 mm
Polzahl:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 17,41*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,28*
€ 19,01*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,64*
€ 19,52*
€ 5,95*
ab € 18,35*
€ 25,70*
€ 8,95*
ab € 23,59*
€ 33,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.