Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004858 Klemmenleiste schwarz 2x6-25qmm 33x 1,5-16qmm Länge:276mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004858 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand 004858 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-1289689
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004858
EAN/GTIN:
     3245060048587
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Klemmenabdeckung
klemmenabdeckung
Legrand Klemmenleiste IP 20, berührungssicher, schwarz, für Schienenmontage (Schiene 12 x 2 mm) bzw. Verteilermontage, Kennzeichnung z.B. mit Duplix, Eingang: 2 x 6 bis 25 mm², Abgang: 33 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 276 mm, max. 100 A/400 VAC bei 25 mm² Eingang, max. 80 A /400 VAC bei 16 mm² Eingang, nach IEC 60998-2-1.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
276 mm
Tiefe:
16 mm
Polzahl:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,12*
€ 24,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,27*
€ 26,88*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 21,23*
€ 29,40*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 21,85*
€ 30,06*
1
€ 5,95*
ab € 29,00*
€ 39,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.