Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 035931 Kunststoffgehäuse 130x130x74mm IP55 IK07 glatte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 035931 Elektrische Anschlussbox
Legrand 035931 Elektrische Anschlussbox
Legrand 035931 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     986-1291191
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     035931
EAN/GTIN:
     3245060359317
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Legrand Kunststoffgehäuse, Quadratisch 130 x 130 x 74 mm (H x B x T), Schutzart IP 55 – IK 07, glatte Ausführung, Deckel mit 1/4-Drehung Schnellverschluss, Deckel Transparent, Gehäuse Lichtgrau RAL 7035, selbstverlöschend 750°C, Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C. Für industrielle Anwendungen, Geräte können verschient oder auf vollflächige Montageplatte befestigt werden.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
81 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Schlagfestigkeit:
IK08
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
6
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
true
Funktionserhalt:
sonstige
Einbautiefe:
81 mm
Innentiefe:
74 mm
Materialstärke Gehäuse:
2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,66*
€ 23,57*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,63*
€ 24,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,12*
€ 25,50*
€ 8,95*
ab € 28,57*
€ 40,06*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.