Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 035980 Kunststoffgehäuse 310x240x124mm IP55 IK07 glatte Ausführ.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 035980 Elektrische Anschlussbox
Legrand 035980 Elektrische Anschlussbox
Legrand 035980 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     986-1291200
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     035980
EAN/GTIN:
     3245060359805
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Legrand Kunststoffgehäuse, Rechteckig 310 x 240 x 124 mm (H x B x T), Schutzart IP 55 – IK 07, glatte Ausführung, Deckel mit 1/4-Drehung Schnellverschluss, Lichtgrau RAL 7035, selbstverlöschend 750°C, Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C. Für industrielle Anwendungen, Geräte können verschient oder auf vollflächige Montageplatte befestigt werden.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
332 mm
Breite:
262 mm
Tiefe:
132 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Schlagfestigkeit:
IK08
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
28
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
14
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
true
Funktionserhalt:
sonstige
Einbautiefe:
132 mm
Innentiefe:
124 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,08*
€ 73,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,77*
€ 77,88*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,69*
€ 81,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,85*
€ 84,16*
Frei Haus
ab € 144,84*
€ 182,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.