Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 062402 Feuchtraumleuchte rechteck 75W weiß Koro IP54 E27 rot Abd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 062402 Wandbeleuchtung
Legrand 062402 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     986-1291596
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     062402
EAN/GTIN:
     3245060624026
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Feuchtraumleuchte Rechteckig Schutzklasse II IP 55 - IK 08 Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat Abdeckung wahlweise rechts- oder linksanschlagend Inklusive 1 Plexo-Anbauverschraubung, noch nicht bestückt Fassung am Reflektor fixiert (mit Schnappbefestigung) Selbstverlöschend bis 850 °C Geliefert ohne Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Länge:
219 mm
Breite:
140 mm
Höhe/Tiefe:
113 mm
Einbaulänge:
219 mm
Systemleistung:
75 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
false
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
900 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 25,15*
€ 32,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,34*
€ 34,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,01*
€ 36,37*
16 Tage
unbekannt
1
€ 75,00*
ab € 28,20*
€ 37,84*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 29,31*
€ 39,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.