Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DZS 35/84 B Axial-Wandventilator Stahlring DN350 0094.0045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1334198
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0094.0045
EAN/GTIN:
     4012799940456
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung: Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard. Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage. Drehrichtung, Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor: Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Drehstrommotor: Typenreihen DZQ und DZS. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZQ/DZS... D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschutzschalter gewährleisten. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: DZS 35/84 B, Ausführung: Stahlwandring, Fördervolumen: 1430 m3/h / 2960 m3/h, FördervolumenNenn: 945 m3/h / 2070 m3/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 20 Pa - 75 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 730 1/min - 1460 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 736 1/min / 1474 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierba
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP55
Nennweite:
350 mm
Fördervolumen:
1430 m³/h
Drehzahl:
736 1/min
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 693,37*
€ 845,74*
€ 65,00*
ab € 720,70*
€ 853,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 761,64*
€ 899,99*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 864,60*
€ 1.010,62*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 931,05*
€ 1.089,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,31*
€ 1.296,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,28*
€ 1.284,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,03*
€ 1.219,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,59*
€ 1.174,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,05*
€ 1.107,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.