| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1334367 Herst.-Nr.: 0157.0780 EAN/GTIN: 4012799577805 |
|
|
| | |
| Temperatursensor zur Messung der Lufttemperatur in Luftkanälen. Kombination mit DTL 16 P und DTL 24 P möglich.Artikel: FL 30 P, Schutzart: IP 20, Einbauort: Kanal, Material: Kunststoff, Gewicht: 0,08 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,08 kg, Breite: 220 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 20 mm, Breite mit Verpackung: 221 mm, Höhe mit Verpackung: 141 mm, Tiefe mit Verpackung: 21 mm, Temperatur Einstellbereich: 0 °C bis 30 °C Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Gehäusefarbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,85* | € 109,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,06* | € 109,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,32* | € 111,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,99* | € 112,90* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 110,71* | € 133,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|