Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico MVEx 1,6 Motorvollschutzschalter 1,6A 0157.0549


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Motorvollschutzschalter MVEx 1,6
MC Motorvollschutzschalter MVEx 1,6
Artikel-Nr.:
     986-1334435
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.0549
EAN/GTIN:
     4012799575498
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter
Motorschutzschalter zum Überwachen des maximalen Motorstroms. Notwendiges Zubehör für EZQ/EZS 20/4 E Ex.. und ERM ... Ex... Baumusterprüfung gemäß RL 2014/34/EU. Sicherheitshinweise: Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich.Artikel: MVEx 1,6, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Maximalbelastung: 1,6 A, Schutzart: IP 20, Bemessungsdauerstrom: 1,6 A, Einstellbereich Bemessungsstrom: -0,6 A, Auslösestrom Kurzschlussauslöser: 88 A, Einbauart: Schaltschrank, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: hellgrau, Gewicht: 0,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,32 kg, Breite: 45 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 76 mm, Breite mit Verpackung: 50 mm, Höhe mit Verpackung: 100 mm, Tiefe mit Verpackung: 80 mm, Ex-Zulassung: PTB 10 ATEX 3013
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
76 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
1,6 A
Schutzart (IP):
IP20
Auslösetechnik:
elektronisch
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,06*
€ 107,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 88,92*
€ 107,55*
€ 5,00*
ab € 90,35*
€ 108,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,74*
€ 108,89*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 113,29*
€ 133,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0080.0249
ab € 1.313,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.