Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi Q68B Erweiterungs- Baugruppenträger 129578


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsgerät für Netzteil Q68B
Erweiterungsgerät für Netzteil Q68B
Artikel-Nr.:
     986-1364783
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     129578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger
SPS SystemQ Erweiterungsbaugruppenträger für Netzteil und 8 Module
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
44,1 mm
Redundanzfähigkeit:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Anzahl der Steckplätze:
9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,73*
€ 267,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,94*
€ 267,75*
Frei Haus
ab € 222,82*
€ 269,67*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 299,85*
€ 356,40*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,40*
€ 424,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,26*
€ 416,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,29*
€ 397,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,85*
€ 356,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.