Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AZ-2-D100 LS-Schalter 100A 2p D-Char 211827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1367892
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     211827
EAN/GTIN:
     4015082118273
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 2 polig
Leitungsschutzschalter AZ, 2-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 100 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
75 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 181,57*
€ 209,49*
1
€ 6,90*
ab € 170,50*
€ 213,43*
1
Frei Haus
ab € 196,66*
€ 226,27*
1
Frei Haus
ab € 203,82*
€ 236,32*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 248,03*
€ 284,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,28*
€ 321,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212067
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.