Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AZ-2-D63 LS-Schalter 63A 2p D-Char 211819


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1367894
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     211819
EAN/GTIN:
     4015082118198
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 2 polig
Leitungsschutzschalter AZ, 2-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 63 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
75 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 161,35*
€ 192,23*
1
Frei Haus
ab € 164,27*
€ 194,61*
1
Frei Haus
ab € 171,84*
€ 201,01*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 181,98*
€ 204,19*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 208,75*
€ 242,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,10*
€ 286,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212067
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.