Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AZ-3-C25 LS-Schalter 25A 3p C-Char 211776


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1367900
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     211776
EAN/GTIN:
     4015082117764
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AZ, 3-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 25 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
4,5
Einbautiefe:
75 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 104,35*
€ 124,79*
1
€ 5,00*
ab € 107,01*
€ 128,44*
1
Frei Haus
ab € 112,05*
€ 134,00*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 116,46*
€ 138,70*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 134,43*
€ 158,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.