| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1367909 Herst.-Nr.: 211824 EAN/GTIN: 4015082118242 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter AZ, 3-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 80 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 80 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 0 kA | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: | 0 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: | 20 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: | 20 kA | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Breite in Teilungseinheiten: | 4,5 | Einbautiefe: | 75 mm | Auslösecharakteristik: | D | Polzahl (gesamt): | 3 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 3 | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | false | Überspannungskategorie: | 3 | Verschmutzungsgrad: | 2 | Zusatzeinrichtungen möglich: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 249,82* | € 287,59* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 233,01* | € 291,68* | | | | | 14 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 262,42* | € 299,16* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 269,28* | € 309,87* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 328,05* | € 375,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|