Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AZ-3N-C32 LS-Schalter 32A 3p+N C-Char 211783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1367914
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     211783
EAN/GTIN:
     4015082117832
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
eaton leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AZ, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 32 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
75 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 162,06*
€ 191,36*
1
Frei Haus
ab € 164,19*
€ 193,72*
1
Frei Haus
ab € 171,86*
€ 200,08*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 178,37*
€ 206,53*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 208,50*
€ 240,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,93*
€ 286,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,55*
€ 276,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,65*
€ 273,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212059
ab € 31,00*
Zubehör
Eaton
212061
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.