Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AZ-3N-C80 LS-Schalter 80A 3p+N C-Char 211803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1367918
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     211803
EAN/GTIN:
     4015082118037
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
eaton leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AZ, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 80 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
75 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 259,08*
€ 298,36*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 264,45*
€ 302,62*
1
Frei Haus
ab € 271,21*
€ 312,44*
1
Frei Haus
ab € 283,12*
€ 325,95*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 342,07*
€ 391,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,75*
€ 466,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,10*
€ 458,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,30*
€ 450,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,96*
€ 429,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,07*
€ 407,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.