Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AZ-3N-D100 LS-Schalter 100A 3p+N D-Char 211829


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1367919
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     211829
EAN/GTIN:
     4015082118297
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
eaton leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AZ, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 100 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
75 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 323,68*
€ 373,09*
1
€ 6,90*
ab € 305,98*
€ 379,23*
1
Frei Haus
ab € 351,48*
€ 401,82*
1
Frei Haus
ab € 365,51*
€ 418,61*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 441,12*
€ 498,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,22*
€ 592,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,28*
€ 588,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,02*
€ 573,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,98*
€ 558,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,12*
€ 524,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.