Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILER-40 110V50/60Hz Hilfsschütz 4S AC 021961


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1369717
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     021961
EAN/GTIN:
     4015080219613
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
kleinschütz
Hilfsschütz, Sortiment: Kleinschütze DILER, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom 1-polig offen bei 50 °C: Ith = Ie= 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 40E, verwendbar für: …DILE, Betätigungsspannung: 110 V 50/60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schnittstelle:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit LED-Anzeige:
false
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 24,73*
€ 29,02*
5
Frei Haus
ab € 26,218*
€ 30,518*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,56*
€ 30,93*
5
Frei Haus
ab € 27,192*
€ 31,872*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 32,54*
€ 41,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,92*
Zubehör
Eaton
010320
ab € 5,56*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 5,60*
Zubehör
Eaton
010463
ab € 5,58*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 7,31*
Zubehör
Eaton
046320
ab € 7,13*
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,93*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,36*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,11*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.