Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON D150-CI44/T Deckel+Tür transparent 375x375x50mm 086714


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1371809
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     086714
EAN/GTIN:
     4015080867142
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Deckel transparent rauchgrau mit Tür, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=150mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Tür-Verschlüsse: Handbetätigung
Weitere Informationen:
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
130 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Außenaufstellung:
true
Mit Entlüftung:
false
Geeignet für Dachbeplankung:
false
Geeignet für Bodenbeplankung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 168,76*
€ 195,90*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 172,87*
€ 201,24*
2
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 210,94*
2
Frei Haus
ab € 189,85*
€ 219,48*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 227,43*
€ 263,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
067401
ab € 70,17*
Zubehör
Eaton
069642
ab € 62,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.