Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON D250-CI48 Deckel transparent 750x375x150mm 083647


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1371834
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     083647
EAN/GTIN:
     4015080836476
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Automatengehäuse
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Deckel transparent rauchgrau, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=250mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Werkzeug (nicht zugänglich für Laien)
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
190 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Außenaufstellung:
true
Mit Entlüftung:
false
Geeignet für Dachbeplankung:
false
Geeignet für Bodenbeplankung:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 134,05*
€ 158,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,19*
€ 158,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,42*
€ 169,59*
Frei Haus
ab € 156,89*
€ 183,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 189,68*
€ 219,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.