| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1372459 Herst.-Nr.: 279034 EAN/GTIN: 4015082790349 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter, FAZ, 4-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 15 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 15 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 10 kA | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: | 10 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: | 15 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: | 15 kA | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Einbautiefe: | 70,5 mm | Auslösecharakteristik: | B | Polzahl (gesamt): | 4 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 4 | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | true | Überspannungskategorie: | 3 | Verschmutzungsgrad: | 2 | Zusatzeinrichtungen möglich: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 47,75* | € 70,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,26* | € 87,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,11* | € 111,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,84* | € 116,39* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 115,10* | € 139,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|