Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON FAZ-D8/3N LS-Schalter 8A 3p+N D-Char 278993


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1372645
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278993
EAN/GTIN:
     4015082789930
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, FAZ, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 8 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 4polig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 60,05*
€ 83,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,71*
€ 107,33*
€ 5,46*
ab € 113,08*
€ 136,93*
Frei Haus
ab € 118,87*
€ 142,09*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 143,37*
€ 170,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278519
ab € 29,54*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.