Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON GA-MS-I44 Messgeräteabdeckung f.CI44-200 055875


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1373838
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     055875
EAN/GTIN:
     4015080558750
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Berührungsschutz
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Messgeräteabdeckung für einschnappbare Messgeräte 96x96mm max. 6 Stück, Die Befestigung der Messgeräteabdeckung erfolgt mit Haltern AH-GA, verwendbar für Gehäuse CI44E-250, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,08*
€ 53,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,25*
€ 55,73*
€ 5,00*
ab € 47,12*
€ 60,35*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,77*
€ 63,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 57,23*
€ 72,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.