Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Anschaltung an das DMI-Modul. Übertragung der Phasenströme, Parameter-, Status- und Diagnosedaten. Übertragung der Leistungsschalterstellung (Verdrahtung der Hilfsschalter auf DMI-Eingänge). Ansteuerung der DMI-Motorstarterfunktionen und des NZM-Fernantriebs. Erfassung von digitalen Eingängen und Ansteuerung über Feldbus. Feldbusanschaltung als PROFIBUS-DPV1-Slave. Betreibbar mit Klasse 1 und Klasse 2 Mastern. Adressierbar 1 bis 126. Verwendbar für: NZM2, NZM2-4, NZM3, NZM3-4, NZM4, NZM4-4
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Höhe: | 90 mm |
Breite: | 36 mm |
Tiefe: | 60 mm |
Schutzart (IP): | IP20 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
IO-Link Master: | false |
Systemkomponente: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | true |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
SIL gemäß IEC 61508: | ohne |
Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | false |
Mit Potenzialtrennung: | false |