Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON PEN23RS27 PE- PEN- Schiene f.Sicherungskasten 079600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1380969
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     079600
EAN/GTIN:
     4015080796008
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
eaton (moeller) sicherungsgehäuse
PE-Schiene mit Klemmen für Reiter-Sicherungskasten RS27/I23, 2x 2.5-35 und 6x 0.5-6qmm
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
50 mm
Polzahl:
1
Montageart:
Schraube
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
true
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,71*
€ 9,53*
€ 5,00*
ab € 7,57*
€ 10,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,38*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,18*
€ 11,62*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,45*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.