Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SH1603/4 Schienenträger f.CI-Geh. 375mm 3xHxT40x10mm 065366


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1383993
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     065366
EAN/GTIN:
     4015080653660
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Sammelschienenträger
Sammelschienenträger, für den Einsatz in den Gehäuseseitenwänden oder innerhalb von Gehäusen, Geräteaufbau auf Sammelschiene möglich, Sammelschienenträgerabstände max. 375mm, Schienenmittenabstand 50mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie=1600A, verwendbar für L1, L2, L3: 3x40x10,
Weitere Informationen:
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Polzahl:
3
Schienenabstand:
50 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,76*
€ 20,95*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 21,59*
1
€ 5,46*
ab € 15,84*
€ 22,29*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 18,08*
€ 23,04*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,66*
€ 27,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002253
ab € 332,77*
Zubehör
Eaton
002254
ab € 355,15*
Zubehör
Eaton
001891 CI45E-200
ab € 137,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.