| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1384102 Herst.-Nr.: 091476 EAN/GTIN: 4015080914761 |
| |
|
| | |
| Stützlager für Kabelraumverkleidung bei CI Standverteilern Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Breite: | 10 mm | Tiefe: | 40 mm | Art des Zubehörs: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 1,99* | € 3,04* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 2,15* | € 3,26* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,244* | € 3,394* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,59* | | | | Lager 986 | | | | 5 | | € 6,50* | ab € 2,80* | € 4,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|