Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SS5-ID0375 Standsockel f.CI-Stand- verteiler B375mm 079611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1384425
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     079611
EAN/GTIN:
     4015080796114
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Standschrank
Standsockel für CI Standverteiler, stabile Industrie-Ausführung, geschweisst, anschließend verzinkt und pulverbeschichtet, Breite=375mm, Tiefe=300mm, RAL 7022 Umbragrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Höhe:
50 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
375 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Be-/Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
true
Geeignet für Kabelrangierung:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,47*
€ 59,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,73*
€ 61,79*
€ 5,00*
ab € 51,08*
€ 64,75*
Frei Haus
ab € 53,37*
€ 67,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,10*
€ 79,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
086731
ab € 4,52*
Zubehör
Eaton
089103
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.