Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SS5-ID0750 Standsockel f.CI-Stand- verteiler B750mm 081984


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1384426
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     081984
EAN/GTIN:
     4015080819844
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Standschrank
Standsockel für CI Standverteiler, stabile Industrie-Ausführung, geschweisst, anschließend verzinkt und pulverbeschichtet, Breite=750mm, Tiefe=300mm, RAL 7022 Umbragrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Höhe:
50 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
750 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Be-/Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
true
Geeignet für Kabelrangierung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,48*
€ 78,09*
€ 5,46*
ab € 65,21*
€ 80,89*
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 84,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,15*
€ 85,55*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 81,56*
€ 100,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
086731
ab € 4,53*
Zubehör
Eaton
089103
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.