Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SS5-ID1125 Standsockel f.CI-Stand- verteiler B1125mm 084357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1384427
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     084357
EAN/GTIN:
     4015080843573
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Standsockel für CI Standverteiler, stabile Industrie-Ausführung, geschweisst, anschließend verzinkt und pulverbeschichtet, Breite=1125mm, Tiefe=300mm RAL 7022 Umbragrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Höhe:
50 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
1125 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1125 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Be-/Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
true
Geeignet für Kabelrangierung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,80*
€ 95,15*
€ 5,46*
ab € 80,58*
€ 98,85*
Frei Haus
ab € 84,06*
€ 102,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,17*
€ 104,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 101,84*
€ 120,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
086731
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.