Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON STI0,2 400/24 Steuertransformator 200VA 1ph. pri:400V sek:24V 046637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1384492
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     046637
EAN/GTIN:
     4015080466376
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Steuertransformator, Sortiment: einphasige Steuertransformatoren ST…, Grundfunktion: einphasige Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformatoren STI, STZ, Nenneingangsspannung: 400 ± 5 % V, Nennausgangsspannung: 24 V, Nennleistung: 0.2 kVA, Kurzzeitleistung: 0.44 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und geprüft nach: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Teil 2-2, VDE 0570 Teil 2-6 (Sicherheitstransformatoren), VDE 0570 Teil 2-4 (Trenntransformatoren), einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410
Weitere Informationen:
Höhe:
112 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
83 mm
Relative Kurzschlussspannung uk:
6,6 %
Bemessungsscheinleistung:
200 VA
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Kurzschlussfest:
false
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
true
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
true
Ausgeführt als Spar-Transformator:
false
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Ringkern:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,90*
€ 85,38*
€ 5,00*
ab € 71,98*
€ 86,68*
Frei Haus
ab € 75,22*
€ 90,43*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,69*
€ 92,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,70*
€ 92,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.