Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON WS17-ID Traggerüstprofil vertikal L2125mm 034524


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1401704
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     034524
EAN/GTIN:
     4015080345244
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil
Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
25 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
2125 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,40*
€ 63,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,24*
€ 65,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 57,22*
€ 72,04*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,29*
€ 73,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 67,20*
€ 83,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.