Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON WS18-ID Traggerüstprofil vertikal L2250mm 036897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1401705
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036897
EAN/GTIN:
     4015080368977
Suchbegriffe:
Tragrahmenprofil
eaton (moeller) tragrahmenprofil
Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
25 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
2250 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,86*
€ 66,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,81*
€ 69,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 59,82*
€ 75,78*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,01*
€ 77,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 71,12*
€ 88,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.