Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON WS20-ID Traggerüstprofil vertikal L2500mm 034525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1401707
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     034525
EAN/GTIN:
     4015080345251
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hutschiene
Kunststoffgehäuse
Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
25 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
2500 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,39*
€ 72,88*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,23*
€ 74,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 65,84*
€ 82,16*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,14*
€ 83,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,59*
€ 96,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.