Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON WS21-ID Traggerüstprofil vertikal L2625mm 036898


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1401708
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036898
EAN/GTIN:
     4015080368984
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hutschiene
Kunststoffgehäuse
Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
25 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
2625 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 64,10*
€ 76,18*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 61,10*
€ 77,14*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 69,00*
ab € 71,27*
€ 84,77*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 76,50*
€ 90,63*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 81,90*
€ 101,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.