Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON WS23-ID Traggerüstprofil vertikal L2875mm 041644


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1401710
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     041644
EAN/GTIN:
     4015080416449
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hutschiene
Kunststoffgehäuse
Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
2875 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,89*
€ 86,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 73,54*
€ 92,44*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,99*
€ 94,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,90*
€ 99,12*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 87,31*
€ 108,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.