Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ZPR50-ID Zwischenplatte f.rechte Seite H500mm 022660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1402980
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     022660
EAN/GTIN:
     4015080226604
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
standsockel
Zwischenplatte für Kabelraumverkleidung bei CI Standverteilern, rechts Seite, Material Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Zwischenplatte
Höhe:
570 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Be-/Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
true
Geeignet für Kabelrangierung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,13*
€ 22,14*
€ 5,00*
ab € 17,09*
€ 23,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,19*
€ 24,53*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,44*
€ 25,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,65*
€ 27,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.