| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1411747 Herst.-Nr.: 4013339524303 EAN/GTIN: 4013339524303 |
| |
|
| | |
| Endabschlussdeckel, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Kanal. für Leitungsschutzkanäle : LLK...E3 / LUK...E3 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 60 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Ausführung: | links/rechts | Höhe: | 60 mm | Breite: | 60 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl RVS 304 (1.4301) | Halogenfrei: | true | Befestigungsart: | aufrastbar | Geeignet für Funktionserhalt: | false | Schutzfolie: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,66* | € 5,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,69* | € 5,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,67* | € 12,51* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,60* | € 13,77* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 14,17* | € 20,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|