Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LED60.100R Endabschlussdeckel 60x100mm pulverbesch. RAL9010 reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endabschlußdeckel LED 60.100 R
Endabschlußdeckel LED 60.100 R
Artikel-Nr.:
     986-1411751
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339832897
EAN/GTIN:
     4013339832897
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endabschlussdeckel, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Kanal. VDE zertifiziert! für Leitungsschutzkanäle : LLK... / LUK... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 100 mm Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich) Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Ausführung:
links/rechts
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 9,11*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 9,18*
3 Tage
37
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,47*
€ 12,16*
€ 5,46*
ab € 10,10*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.