| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1411850 Herst.-Nr.: 4013339534005 EAN/GTIN: 4013339534005 |
| |
|
| | |
| Industriekanal Vertikaleck 45°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht jedoch mit Schraubverbinderlochung in den Seiten, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LIV 60 je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! für Industriekanäle : LUE... LI... Abmessungen (ca. Maße) H x B (ca. Maße) : 60 x 60 mm Schenkellänge innen : 75 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | bandverzinkt | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Höhe: | 60 mm | Breite: | 60 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Geeignet für Funktionserhalt: | false | Schutzfolie: | false | Winkel: | 45 ° |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,18* | € 52,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,96* | € 66,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,64* | € 68,91* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,21* | € 74,48* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 81,20* | € 103,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|