| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1411856 Herst.-Nr.: 4013339532629 EAN/GTIN: 4013339532629 |
| |
|
| | |
| Industriekanal, Kanalunterteil mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenlochung sowie zusätzlich eingebrachten Boden- und Seitenauslässen für Kabel- und Leitungsdurchführungen, ohne Deckel, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Universalverbinder LIV 60 je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 100 mm Bodenauslässe : 30 x 65 mm Bodenauslassabstand : 245 mm Seitenauslässe : 20 x 65 mm Seitenauslassabstand : 245 mm Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 5582 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | bandverzinkt | Länge: | 2000 mm | Höhe: | 60 mm | Breite: | 100 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 5582 mm² | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Transparent: | false | Befestigungsart: | Bodenlochung | Ausführung Deckel: | ohne | Geeignet für Funktionserhalt: | false | Schutzfolie: | false | Anzahl der festen Trennwände: | 0 | Anzahl der steckbaren Trennwände: | 1 | Mit Kabelhalteklammer: | false | Mit Kanalverbinder: | false | Lieferung auf Rolle: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 35,59002* | € 47,23002* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,80871* | € 64,1187* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 52,17* | € 68,14002* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,60* | € 71,56002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Meter (ab € 11,86334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|