Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LUAC60.100R Außeneck 90° m.Deckel 60x100mm pulverbesch. RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck 90 Grad LUAC 60.100 R
Außeneck 90 Grad LUAC 60.100 R
Artikel-Nr.:
     986-1411943
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339833689
EAN/GTIN:
     4013339833689
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Leitungsschutzkanal Außeneck 90°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! für Leitungsschutzkanäle : LLK... / LUK... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 100 mm Schenkellänge innen : 75 mm Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich) Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Winkel:
90 °
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 43,43*
€ 57,42*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,83*
€ 57,99*
1
€ 5,46*
ab € 76,05*
€ 96,97*
1
Frei Haus
ab € 78,51*
€ 99,96*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 120,23*
€ 149,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.