Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1458355 Herst.-Nr.: 0308223 EAN/GTIN: 4017918000974 |
| |
|
| | |
| Abteilungstrennplatte, Tiefe: 52 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 61 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,07462* | € 1,29462* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,06* | € 1,70* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,73* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,1165* | € 1,7865* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 1,38* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|