Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix CABLE-D25SUB/S/S/150/KONFEK/S 2304607 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix CABLE-D25SUB/S/S/150/KONFEK/S 2304607 Kabel
Artikel-Nr.:
     986-1458787
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2304607
EAN/GTIN:
     4017918950132
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Stiftleiste
phoenix contact d-sub kabel
d-sub kabel
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1,5 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
25
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Geeignet für Eingangskarte SPS:
true
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
true
Geeignet für digitale Signale:
true
Geeignet für analoge Signale:
true
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 25pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.