Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix EMG 10-OV-110DC/24DC/1 2944245 Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1470212
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2944245
EAN/GTIN:
     4017918081546
Suchbegriffe:
Optokoppler
Relaismodul
relaismodul
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 110 V DC, Ausgang: 5-36 V DC/max. 1 A
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 46,80*
€ 50,38*
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 47,41*
€ 50,87*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 49,02*
€ 53,34*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 51,80*
€ 55,76*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 58,28*
€ 62,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 627,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2947585
ab € 0,2971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.